Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROBRA002AN
Cod. Produttore
BRA002AN
Cod. EAN
8015421582570

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 7W 49° IP65 3000K CRI80 65CM
Bollard da esterno di colore antracite con sorgente luminosa LED da 7W, progettato per garantire un'illuminazione efficace e durevole. La struttura resistente e il grado di protezione IP54 lo rendono adatto all'installazione in ambienti esterni, offrendo protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Il design moderno e lineare si integra facilmente in diversi contesti architettonici, valorizzando spazi esterni come giardini, vialetti e aree pedonali con una luce uniforme e confortevole. Descrizione del produttore: Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso esterno. Vetro di protezione del LED opaco e alimentatore LED integrato. Grazie al suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno. Disponibile in due altezze e due finiture (antracite e corten). Disponibili giunti certificati IP68per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

40 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Paletto LED esterno antracite 7W IP54 design moderno per giardini e vialetti