Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROBRA001AN
Cod. Produttore
BRA001AN
Cod. EAN
8015421582563

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 7W 49° IP65 3000K CRI80 35CM
Bollard da esterno dal design moderno e minimale, caratterizzato da una finitura antracite che si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Dotato di tecnologia LED da 7W, garantisce un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il grado di protezione IP54 assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni. Realizzato con materiali robusti e durevoli, è pensato per offrire prestazioni affidabili nel tempo, valorizzando spazi esterni con una luce calda e accogliente. Descrizione del produttore: Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso esterno. Vetro di protezione del LED opaco e alimentatore LED integrato. Grazie al suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno. Disponibile in due altezze e due finiture (antracite e corten). Disponibili giunti certificati IP68per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

40 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

350 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Paletto LED esterno 7W 3000K IP54 alluminio verniciato design moderno giardini cortili