Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAR002GR
Cod. Produttore
LAR002GR
Cod. EAN
8015421556540

Informazioni di prodotto

BOLLARD GRIGIO LED 15W 82° IP65 3000K CRI80 65CM
Lampada da esterno a forma di bollard con struttura in materiale resistente di colore grigio. Dotata di tecnologia LED da 15W che garantisce un’illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno è ideale per l’illuminazione di giardini, vialetti e spazi esterni, assicurando una luce uniforme e protetta grazie al grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. La lampada include la sorgente luminosa, facilitando l’installazione e l’uso immediato. Descrizione del produttore: Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED integrato. Disponibile in due altezze, due finiture (antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

120 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1308 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Paletto LED da esterno 15W IP65 alluminio pressofuso diffusore frangiluce giunti IP68 giardino vialetti