Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q735.715.0
Cod. Produttore
3.Q735.715.0
Cod. EAN
8025550675395

Informazioni di prodotto

PALCO IN-OUT D=116 N/W.VERYWIDFL 4000K Ta40
Descrizione del produttore: Palco in-out di dimensioni 116, caratterizzato da un design molto ampio e versatile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e prestazioni elevate in ambienti sia interni che esterni. La struttura è progettata per facilitare l’installazione e l’uso, offrendo una soluzione funzionale e resistente per diverse esigenze nel settore elettrico.

Produttore

PALCO IN-OUT D 116 N/W.VERYWIDFL 40