Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P242.704.0
Cod. Produttore
3.P242.704.0
Cod. EAN
8025550576685

Informazioni di prodotto

PALCO GRA.C/LED W/W.CRI90 DALI MEDIUM C/ADA
Palco graffetta con LED integrato, caratterizzato da una luce bianca con indice di resa cromatica CRI90 che garantisce colori naturali e vividi. Il sistema è dotato di regolazione DALI per un controllo preciso dell'illuminazione, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità media. Questo prodotto è progettato per offrire efficienza energetica e un'illuminazione uniforme, adatta a diverse applicazioni elettriche professionali.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

54

Flusso Nominale

6700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø142x293

Produttore

PALCO GRA.C/LED W/W.CRI90 DALI MEDI