› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Padlock dispositivo fisso T4-T6 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055232R1
Cod. Produttore 1SDA055232R1
Cod. EAN 8015644563950

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL FP T4..T6 BL.LUCCHETTI XP/FISSA
  • Funzione: Dispositivo lucchetto ritirato
  • Compatibilità: Parte fissa T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Uso: Blocco sicurezza ritiro parte fissa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

PLL FP T4..T6 BL.LUCCHETTI XP/FISSA è un accessorio meccanico di bloccaggio progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per l'installazione su interruttori modulari Tmax T4 e T6, assicurando una chiusura fissa e sicura con lucchetti. La sua struttura robusta ne permette l'impiego in ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di protezione e controllo, contribuendo a prevenire manomissioni e operazioni non autorizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE IN WITHDRAWN POSITION FOR WITHDRAWABLE FIXED PART T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Padlock dispositivo fisso T4-T6 per interruttori modulari