Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1916160000
Cod. Produttore
1916160000
Cod. EAN
4032248549160

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAD 6/10/4
  • Protezione: Contatto, polvere, umidità
  • Applicazione: Coperchio per morsetti
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 80 pezzi

Documentazione tecnica

Copertura elettrica progettata per garantire protezione e sicurezza nei sistemi di cablaggio. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione delle parti elettriche, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e adattabilità a diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi e dei componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Serie

Serie P

Produttore

Coperchio morsetti PAD 6/10/4 compatto resistente per impianti elettrici professionali Germania