Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC80KITN
Cod. Produttore
FC80KITN
Cod. EAN
8005543787175

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: DIN standard
  • Certificazioni: CE
  • Serie: BTDIN SMART
  • Modulo gestione carichi incluso
  • Contattore DIN smart
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit quadro elettrico smart composto da: - N° 1 art. FC80GTN gateway DIN smart ;- N° 1 art. FC80CC contattore DIN smart ;- N° 1 art. FC80GCS modulo gestione carichi DIN smart .

Serie

BTDIN SMART

Produttore

PACK D LESTEUR CONNECT

€ 281,16 x 1 pz.
(pz.)