› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

PACCO BATTERIA 24 V 100 A/H

Cod. Rexel N3BAT-100AH
Cod. Produttore BAT-100AH

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Capacità: 100 A/H
  • Tipo: Pacco batteria
  • Autonomia: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: N3BAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pacco batteria da 24 V con capacità di 100 A/H, progettato per garantire una fonte di energia affidabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una batteria con elevata autonomia e prestazioni costanti. Questo pacco batteria è realizzato con materiali di qualità per assicurare resistenza e sicurezza durante l'uso. Adatto a sistemi di alimentazione elettrica che necessitano di una soluzione efficiente e stabile.
PACCO BATTERIA 24 V 100 A/H