Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3BAT-09AH
Cod. Produttore
BAT-09AH

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 9 A/h
  • Tipo: Pacco batteria
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Lunga
  • Dimensioni: Compatto
  • Robustezza: Alta
  • Serie: N3BAT
Descrizione del produttore: Pacco batteria da 12 volt con capacità di 9 ampere/ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a diversi dispositivi e sistemi elettrici. La sua compattezza e robustezza la rendono una soluzione efficiente per mantenere l’alimentazione in modo sicuro e stabile.

Produttore

PACCO BATTERIA 12 V 9 A/H