Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120115
Cod. Produttore
P01120115
Cod. EAN
3663653001236

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux PAC15 Pinza corrente AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "PAC", una serie di pinze ad effetto Hall progettata per misurare correnti continue ed alternate. Le ganasce possono serrare cavi fino a 30 mm o 2x24 mm di diametro e piccole barre. Caratteristiche principali • Corrente AC: da 0,5 a 400A; • Corrente DC: da 0,5 a 600A; • Segnale d'uscita: 600mV AC/DC; • Rapporto ingresso/uscita: 1A/1mV; • Uscita con cavo e spina maschio 4mm.

Produttore

PAC15 PINZA AC/DC 0.5A - 600A 1 PORTATA, USCITA V, CAVO