Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280705
Cod. Produttore
280705
Cod. EAN
8016978034833

Informazioni di prodotto

Partitore verticale a 8 vie ideale per impianti TV e Satellite ad alta frequenza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al connettore F standard
  • Risparmio di tempo con un unico dispositivo a 8 vie
  • Compatibilità con banda 5-2400 MHz per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente del segnale TV e Satellite
  • Qualità del segnale mantenuta su più uscite
  • Possibile risparmio energetico grazie a un sistema integrato e compatto
Partitore verticale a 8 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di derivazione/distributore

12 dB

numero di uscite

8

adatto per alimentazione remota

tipo di collegamento

connettore F

esecuzione

distributore

Produttore

PA8 PARTITORE 8VIE 5-2400MHz

€ 19,05 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info