Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211220
Cod. Produttore
211220
Cod. EAN
8016978003389

Informazioni di prodotto

Il KIT PENTA85+LNB ALPS garantisce un'installazione efficiente e risultati affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al KIT di montaggio ZNC85 incluso
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Componenti compatibili e pronti all'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione satellitare stabile e di alta qualità
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie all'LNB UX-S LTE
  • Affidabilità e durata nel tempo
il KIT contiene:- 1 parabola PENTA85-A con KIT di montaggio ZNC85 (cod. 211205) - 1 LNB UX-S LTE (cod. 287337)

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

P85AK PENTA85+LNB ALPS