Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211316
Cod. Produttore
211316
Cod. EAN
8016978069842

Informazioni di prodotto

Parabola offset in acciaio da 80 cm, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al KIT incluso
  • Supporto in materiale composito per maggiore resistenza
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del design offset
Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

80 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

P80APN PARABOLA 80 CM ACCIAIO

€ 70,22 x 1 pz.
(pz.)