Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211308
Cod. Produttore
211308
Cod. EAN
8016978026111

Informazioni di prodotto

Il KIT FY211308 offre una soluzione completa e affidabile per l'installazione di antenne satellitari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al kit di montaggio PO80SC incluso
  • Riduzione dei tempi di installazione con componenti preassemblati
  • Compatibilità garantita tra parabola e LNB UX-S LTE

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione stabile e di alta qualità grazie alla parabola da 80 cm
  • Efficienza energetica migliorata con LNB LTE a basso consumo
  • Soluzione completa e pronta all’uso per un’esperienza ottimale
il KIT contiene:- 1 parabola con KIT di montaggio PO80SC (cod. 287402) - 1 LNB UX-S LTE (cod. 287337)

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

80 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

P80APK PARAB.80CM ACC+LNB