Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481542
Cod. Produttore
481542
Cod. EAN
3414971893245

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura. Altezza: 50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Serie

P31

Produttore

P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X400 Z