Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482563
Cod. Produttore
482563
Cod. EAN
3414972138857

Informazioni di prodotto

Adattatore di altezza/larghezza sinistro. Riduzione altezza: da 80 mm a 53 mm. Riduzione larghezza: da 200 mm a 50 mm.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Adattatore di altezza/larghezza sinistro. Riduzione altezza: da 80 mm a 53 mm. Riduzione larghezza: da 200 mm a 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

50 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/50 H75 C