Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHD47C
Cod. Produttore
AHD47C
Cod. EAN
3414972189286

Informazioni di prodotto

Riduzione destra. Altezza: 75 mm Riduzione: da 300 mm a 200 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUZIONE DESTRA 300/200 H75 C