Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Altro
Tipologia costruttiva
Riduzione simmetrica
qualità del materiale
Larghezza (grande)
400 mm
Larghezza (piccola)
300 mm
materiale
Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi
100 mm
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te