Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE483528
Cod. Produttore
483528
Cod. EAN
3414971035133

Informazioni di prodotto

Giunto a squadra. Altezza: 25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto a squadra. Altezza: 25 mm, larghezza 50-300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

27 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

27 ... 27 mm

Serie

P31

Produttore

P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 C