Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481179
Cod. Produttore
481179
Cod. EAN
3414971030602

Informazioni di prodotto

Piastra di allineamento per base chiusa. Per canali larghezza 200 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di allineamento per base chiusa. Per canali larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Serie

P31

Produttore

P31-GIUNTO BASE FORATA 200 Z