Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL76Z
Cod. Produttore
31X9CL76Z
Cod. EAN
8009561242548

Informazioni di prodotto

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31_

Produttore

Flangia attacco a quadro zincata 400-600x75 mm con bulloneria per fissaggio

€ 11,90 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info