Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAF300L
Cod. Produttore
AF300L
Cod. EAN
3414972188197

Informazioni di prodotto

Curva sinistra in salita a 90° con variazione di piano, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiale resistente in acciaio inox AISI 316L

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata elevata e manutenzione ridotta
  • Ottimizzazione della gestione dei cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un migliore ordine e ventilazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA SX VAR. P SALITA 300X75 I