Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480729
Cod. Produttore
480729
Cod. EAN
3414972135634

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90° con coperchio, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design completo con coperchio
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale in acciaio zincato sendzimir per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e resistente alla corrosione
  • Ottimizzazione del percorso dei cavi per efficienza energetica
  • Manutenzione ridotta nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D 600X100 Z