Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480369
Cod. Produttore
480369
Cod. EAN
3414972134088

Informazioni di prodotto

Curva piana a 45° con coperchio, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design completo con coperchio
  • Materiale in acciaio zincato sendzimir resistente e durevole
  • Dimensioni standard (600x100 mm) per compatibilità universale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti elettrici
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
  • Manutenzione ridotta nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA PIANA 45D 600X100 Z