Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Blu
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Altro
Grado dell'angolo
90°
qualità del materiale
materiale
Acciaio
raggio interno
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi
500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi
cambio di direzione
Ascendente/discendente
Modello della curva
Curva liscia
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te