Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482433
Cod. Produttore
482433
Cod. EAN
3414972138321

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 90° ideale per canaline a scala, progettata per semplificare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al coperchio integrato
  • Tempi di installazione ridotti
  • Materiale resistente in acciaio zincato a caldo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e protezione ottimale dei cavi
  • Risparmio energetico derivante da un sistema ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 90D 100X100 C