Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480824
Cod. Produttore
480824
Cod. EAN
3414972135818

Informazioni di prodotto

Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L 300