Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482052
Cod. Produttore
482052
Cod. EAN
3414971873117

Informazioni di prodotto

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,7667 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2381 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 50X50 Z/C