Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3150C
Cod. Produttore
F3150C
Cod. EAN
3414972186926

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F L=3M 150X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

sezione utile

11279 mm²

perforazione laterale

spessore del materiale

0.6 mm

altezza

77 mm

foro per montaggio nel pavimento

lunghezza

3000 mm

larghezza

150 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a caldo

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 150X75 C