Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480051
Cod. Produttore
480051
Cod. EAN
3414971027794

Informazioni di prodotto

Base rettilinea forata imbutita MF. Altezza: 25mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita MF. Altezza 25 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

27 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

3,77 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

12554,64 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 2