Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE485249
Cod. Produttore
485249
Cod. EAN
3414971036710

Informazioni di prodotto

Base rettilinea forata imbutita MF. Altezza: 25mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita MF. Altezza 25 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

27 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,65 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

7709,04 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 2