Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482073
Cod. Produttore
482073
Cod. EAN
3414971032330

Informazioni di prodotto

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

5,1513 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

48923,24 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100