Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE483978
Cod. Produttore
483978
Cod. EAN
3414971201224

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 90 solo base. Altezza: 25 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

27 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA CURVA SALITA 90D 25