Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481259
Cod. Produttore
481259
Cod. EAN
3414971886476

Informazioni di prodotto

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 25 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

25 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA CURVA PIANA 45D 25X