Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480916
Cod. Produttore
480916
Cod. EAN
3414971872479

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90 solo base. Altezza: 50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE CURVA PIANA 90D 50X150 Z