Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Blu
larghezza
200 mm
altezza
100 mm
Protezione della superficie
Altro
peso
3,0257 KILOGRAMMO_METRO
spessore del materiale
0,9 mm
qualità del materiale
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
Sezione utilizzabile
19637 mm²
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te