Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
100 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
Protezione della superficie
Zincato a caldo
peso
1,548 KILOGRAMMO_METRO
spessore del materiale
0,6 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
Sezione utilizzabile
9761,44 mm²
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te