Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480106
Cod. Produttore
480106
Cod. EAN
3414971028050

Informazioni di prodotto

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

larghezza

600 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

5,4 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

58743,24 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 1