Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE484093
Cod. Produttore
484093
Cod. EAN
3414972035323

Informazioni di prodotto

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Blu

larghezza

500 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

5,1443 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

49517 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 1