›

P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 26

Cod. Rexel LEP2X27
Cod. Produttore P2X27
Cod. EAN 8009561100435

Informazioni principali

  • Diametro interno: 27mm
  • Diametro esterno: 33,5mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Rivestimento: PVC liscio
  • Tipo: Guidacavo metallo plastico
  • Colore: Grigio
  • Doppia aggraffatura: Presente
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 27mm diametro esterno: 33,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

33,5 mm

diametro interno

26,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

270 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 26