Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2903500000
Cod. Produttore
2903500000
Cod. EAN
4099986009271

Informazioni di prodotto

Valigetta utensili vuota ideale per organizzare e trasportare gli strumenti in modo efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da trasportare e maneggiare
  • Design compatto per risparmiare spazio
  • Materiale robusto per protezione degli utensili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei tempi di intervento grazie all’ordine
  • Durata prolungata degli strumenti conservati
  • Migliore efficienza operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigetta utensili vuota

colore

Nero

larghezza

320 mm

altezza

60 mm

profondità

220 mm

Serie

Accessori