Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12846
Cod. Produttore
12846
Cod. EAN
8015466135526

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno e funzionale
Pannello LED da incasso con potenza di 10 watt per modulo, dimensioni 254x10 mm, progettato per l'illuminazione efficiente di ambienti professionali. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano una luce uniforme e a basso consumo energetico, ideale per uffici e spazi commerciali. La struttura è pensata per un'installazione semplice e sicura in controsoffitti standard da 596x596 mm, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione moderna per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera P 254x10W LED OP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5405 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 254x10mm incasso controsoffitto 596x596 mm alta efficienza uffici e spazi commerciali