Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12866
Cod. Produttore
12866
Cod. EAN
8015466135571

Informazioni di prodotto

Il pannello LED P 254X10W LED LGS 596X596 offre un’illuminazione efficiente e moderna, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design sottile e struttura robusta
  • Materiali di alta qualità garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 10W di potenza
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design elegante che si integra in ogni spazio
Pannello LED da incasso con potenza di 10 watt per modulo, dimensioni 596x596 mm, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce diffusa e di qualità, questo pannello offre una soluzione moderna e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il P 254X10W LED LGS 596X596 è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente ed elegante. Questo pannello LED è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. Con una potenza di 10W, questo dispositivo è ideale per ambienti commerciali e residenziali, permettendo di risparmiare energia senza compromettere la luminosità. Il design sottile e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la distribuzione uniforme della luce crea un'atmosfera accogliente. Grazie alla sua struttura robusta, il pannello è resistente e facile da installare, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni. Scegliere il P 254X10W LED LGS significa optare per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità, adatta a ogni esigenza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4894 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Pannello LED 10W 596x596 mm luce uniforme risparmio energetico ambienti interni