Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12824
Cod. Produttore
12824
Cod. EAN
8015466135465

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e di facile installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie al design compatto
  • Montaggio semplice e intuitivo
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con 10W LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
Pannello LED da incasso con potenza di 10 watt per modulo, dimensioni compatte di 253x10 millimetri e superficie luminosa di 596x596 millimetri, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica efficiente e moderna. Realizzato per garantire un'illuminazione uniforme e risparmio energetico, adatto per ambienti professionali e commerciali che richiedono soluzioni di luce a LED di alta qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera P 253x10W LED SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4360 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W design compatto alta efficienza per ambienti interni