Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12842
Cod. Produttore
12842
Cod. EAN
8015466135502

Informazioni di prodotto

Il prodotto P 252X30W LED OP 196X1531 offre un'illuminazione efficiente e sostenibile con numerosi vantaggi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per risparmio sulla bolletta
  • Illuminazione uniforme e senza ombre
  • Lunga durata e resistenza nel tempo
P 252X30W LED OP 196X1531 è un prodotto elettrico caratterizzato da tecnologia LED avanzata, progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e affidabile, questo componente si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. La qualità costruttiva assicura prestazioni stabili nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti e utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto P 252X30W LED OP 196X1531 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e sostenibile. Questo dispositivo LED offre un'illuminazione potente con un consumo energetico ridotto, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una resistenza elevata. La sua forma compatta e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Con un'ottima resa cromatica, questo LED è perfetto per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse installazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'alternativa moderna e affidabile all'illuminazione tradizionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

196 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8116 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

P 252X30W LED OP 196X1531 illuminazione LED efficiente compatta per uso residenziale e commerciale