Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12862
Cod. Produttore
12862
Cod. EAN
8015466135557

Informazioni di prodotto

Il P 252X30W LED LGS 196X1531 offre un'illuminazione potente e versatile con tecnologia LED a basso consumo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Manutenzione minima che riduce i tempi di intervento
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione di alta qualità e uniforme
  • Estetica elegante e adattabile a vari ambienti
Pannello LED da incasso con dimensioni di 196x1531 mm, progettato per l'illuminazione efficiente e moderna. Dotato di tecnologia LED da 30W, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, ideale per ambienti professionali e commerciali. La struttura sottile e compatta facilita l'installazione in controsoffitti standard, offrendo una soluzione luminosa affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Il prodotto P 252X30W LED LGS 196X1531 rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione potente ed efficiente, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo così a una maggiore sostenibilità ambientale. Con una struttura robusta e un design elegante, il P 252X30W LED è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano durabilità e resistenza nel tempo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione di alta qualità senza compromettere l'estetica degli ambienti. La sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dalle abitazioni agli spazi lavorativi, offrendo sempre prestazioni superiori. La facilità di installazione e la manutenzione minima sono ulteriori vantaggi che rendono questo prodotto un'opzione ideale per chi desidera un'illuminazione efficiente e moderna.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

196 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7348 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Pannello LED incasso 30W 196x1531 mm illuminazione efficiente ambienti commerciali e professionali