Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12835
Cod. Produttore
12835
Cod. EAN
8015466135489

Informazioni di prodotto

Le plafoniere 3F Filippi garantiscono efficienza e innovazione per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ottimizzato
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Illuminazione di alta qualità e lunga durata
Lampada LED P 251X30W con ottica OP 156X1531, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questa soluzione luminosa si distingue per il basso consumo energetico e l'elevata resa luminosa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano una lunga durata e una manutenzione ridotta, rendendo il prodotto adatto a molteplici ambienti professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera P 251x30W LED OP 156x1532. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

156 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4084 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 30W P 251x30W design compatto alta efficienza risparmio energetico ambienti professionali