Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12855
Cod. Produttore
12855
Cod. EAN
8015466135533

Informazioni di prodotto

Plafoniera P 251x30W LED LGS 156x1531: soluzione efficiente e moderna per illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi LED standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con risparmio sui consumi
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design innovativo che valorizza gli ambienti
P 251X30W LED LGS 156X1531 è un prodotto elettrico caratterizzato da tecnologia LED avanzata che garantisce efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e affidabile, questo componente si distingue per le sue dimensioni compatte e la facilità di integrazione in impianti elettrici. La combinazione di prestazioni elevate e design funzionale lo rende una scelta adatta per soluzioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera P 251x30W LED LGS 156x1532. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

156 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3700 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 30W P 251x30W LGS alta efficienza illuminazione professionale