Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10852
Cod. Produttore
10852
Cod. EAN
8015466135038

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Grado di protezione IP54 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e duratura
  • Adatta sia per interni che esterni
Plafoniera LED da incasso con potenza di 10 watt, dimensioni 596x596 millimetri e grado di protezione IP54, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il design compatto e la tecnologia LED garantiscono un’illuminazione efficiente e duratura, adatta a installazioni in spazi interni ed esterni dove è necessaria una fonte luminosa affidabile e performante. Descrizione del produttore: Plafoniera P 204x10W LED VS IP54 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5253 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W IP54 596x596 mm design compatto per interni ed esterni